ジョインテックス
オリタタミコンテナ
(1件のレビュー)
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
注意
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。フタは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024013
L41510TMBL-J
40
530×366×277
493×335×252
透明
別売(メーカー品番L4050510F-J)
86
5
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53024029
L51510TMBL-J
50
530×366×325
493×335×305
透明
別売(メーカー品番L4050510F-J)
86
5
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
53024004
P75BS510TMBL-J
75
649×439×327
600×404×306
透明
別売(メーカー品番P75BS510F-J)
77
5
¥
4,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください