曜日別特売

遮光スクリーン(固定式)

遮光スクリーン(固定式) - サカエ遮光スクリーン(固定式) - サカエ遮光スクリーン(固定式) - サカエ遮光スクリーン(固定式) - サカエ遮光スクリーン(固定式) - サカエ遮光スクリーン(固定式) - サカエ

紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。

用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にグリーン購入法適合仕様組立式質量(kg)9材質(シート)塩ビ全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※溶接の火花が直接当らない場所に設置して下さい。シートが溶ける恐れがあります。レーザー溶接における遮光には使用出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口×高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049046YSH-13GE1300×200064-5302-39
40,320
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049055YSH-13GYE1310×200064-5302-40
41,560
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049064YSH-13YE1310×200064-5302-41
40,320
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049107YS-18GE1800×153064-5302-45
40,390
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049116YS-18GYE1800×153064-5302-46
41,610
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049125YS-18YE1800×153064-5302-47
40,390
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする