サカエ
遮光スクリーン(移動式)
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に
グリーン購入法
適合
仕様
組立式
ねじ径
【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25
材質(キャスター)
エラストマー
材質(シート)
塩ビ
キャスター径(Φmm)
50
全光線透過率(%)
【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※溶接の火花が直接当らない場所に設置して下さい。シートが溶ける恐れがあります。レーザー溶接における遮光には使用出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口×高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53049073
YSH-13GEC
9
1310×2057
64-5302-42
¥
43,720
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049089
YSH-13GYEC
9
1310×2057
64-5302-43
¥
44,950
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049098
YSH-13YEC
9
1310×2057
64-5302-44
¥
43,720
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049134
YS-18GEC
10
1800×1587
64-5302-48
¥
43,710
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049143
YS-18GYEC
10
1800×1587
64-5302-49
¥
44,950
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049159
YS-18YEC
10
1800×1587
64-5302-50
¥
43,710
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000