サカエ
遮光スクリーン(移動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
9
9
10
間口×高さ(mm)
1310×2057
1310×2057
1800×1587
アズワン品番
64-5302-42
64-5302-42
64-5302-43
64-5302-44
64-5302-48
64-5302-49
64-5302-50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53049073
品番
YSH-13GEC
参考基準価格(税別)
¥43,720
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に
質量(kg)
9
間口×高さ(mm)
1310×2057
アズワン品番
64-5302-42
仕様
組立式
ねじ径
【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25
材質(キャスター)
エラストマー
材質(シート)
塩ビ
キャスター径(Φmm)
50
全光線透過率(%)
【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※溶接の火花が直接当らない場所に設置して下さい。シートが溶ける恐れがあります。レーザー溶接における遮光には使用出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000