樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) - サカエ

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。

用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049247SHN-12150(上段:50/下段:100)46572016274697010018PPスチール/クロムメッキゴムスチール
35,360
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049256MHN-12150(上段:50/下段:100)50580017273697010022PPスチール/クロムメッキゴムスチール
40,760
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049265MHN-22300(上段:75/下段:225)505800227792101512524PPスチール/クロムメッキゴムスチール
49,820
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049274LHN-22300(上段:75/下段:225)600900233797102012525PPスチール/クロムメッキゴムスチール
59,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049344SHN-12S150(上段:50/下段:100)46572016274697010018PPスチール/クロムメッキゴムスチール
42,820
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049353MHN-22S300(上段:75/下段:225)505800--100613024PPスチール/クロムメッキゴムスチール
68,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049369LHN-22S300(上段:75/下段:225)600900--101113025PPスチール/クロムメッキゴムスチール
71,300
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする