サカエ
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
材質(車輪)
ゴム
表面処理
クロムメッキ(取手)
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53049283
SHN-10KS
150
650×465
162
9
¥
25,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049299
MHN-20KS
300
730×505
225
16
¥
41,610
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049308
LHN-20KS
400
830×600
221
17
¥
42,540
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000