曜日別特売

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1200材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049396PRLG-811442グリーン300900900×300×1200
71,570
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049414PRLG-812449グリーン450900900×450×1200
80,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049439PRLG-814458グリーン600900900×600×1200
91,990
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049457PRLG-831450グリーン30012001200×300×1200
83,130
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049475PRLG-832459グリーン45012001200×450×1200
93,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049493PRLG-834468グリーン60012001200×600×1200
105,450
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049518PRLG-851458グリーン30015001500×300×1200
94,690
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049536PRLG-852472グリーン45015001500×450×1200
107,440
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049554PRLG-854482グリーン60015001500×600×1200
121,720
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049579PRLG-871467グリーン30018001800×300×1200
108,870
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049597PRLG-872481グリーン45018001800×450×1200
120,020
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049615PRLG-874493グリーン60018001800×600×1200
139,340
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086627PRLW-811442アイボリー322970970×322×1200
71,570
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086636PRLW-812449アイボリー472970970×472×1200
80,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086645PRLW-814458アイボリー622970970×622×1200
91,990
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086654PRLW-831450アイボリー32212701270×322×1200
83,130
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086663PRLW-832459アイボリー47212701270×472×1200
93,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086679PRLW-834468アイボリー62212701270×622×1200
105,450
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086688PRLW-851458アイボリー32215701570×322×1200
94,690
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086697PRLW-852472アイボリー47215701570×472×1200
107,440
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086706PRLW-854482アイボリー62215701570×622×1200
121,720
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086715PRLW-871467アイボリー32218701870×322×1200
108,870
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086724PRLW-872481アイボリー47218701870×472×1200
120,020
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086733PRLW-874493アイボリー62218701870×622×1200
139,340
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする