曜日別特売

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1500材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049633PRLG-911447グリーン300900900×300×1500
76,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049658PRLG-912455グリーン450900900×450×1500
86,850
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049676PRLG-914464グリーン600900900×600×1500
98,330
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049694PRLG-931455グリーン30012001200×300×1500
88,770
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049719PRLG-932465グリーン45012001200×450×1500
99,860
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049737PRLG-934474グリーン60012001200×600×1500
112,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049755PRLG-951464グリーン30015001500×300×1500
101,030
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049773PRLG-952478グリーン45015001500×450×1500
114,890
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049798PRLG-954489グリーン60015001500×600×1500
129,480
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049816PRLG-971473グリーン30018001800×300×1500
115,880
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049834PRLG-972488グリーン45018001800×450×1500
128,250
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049859PRLG-9744100グリーン60018001800×600×1500
147,840
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086505PRLW-911447アイボリー322970970×322×1500
76,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086514PRLW-912455アイボリー472970970×472×1500
86,850
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086523PRLW-914464アイボリー622970970×622×1500
98,330
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086539PRLW-931455アイボリー32212701270×322×1500
88,770
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086548PRLW-932465アイボリー47212701270×472×1500
99,860
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086557PRLW-934474アイボリー62212701270×622×1500
112,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086566PRLW-951464アイボリー32215701570×322×1500
101,030
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086575PRLW-952478アイボリー47215701570×472×1500
114,890
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086584PRLW-954489アイボリー62215701570×622×1500
129,480
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086593PRLW-971473アイボリー32218701870×322×1500
115,880
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086609PRLW-972488アイボリー47218701870×472×1500
128,250
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086618PRLW-9744100アイボリー62218701870×622×1500
147,840
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする