ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050123PRLG-1115R750150グリーン59003001800
60,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050148PRLG-1125R750150グリーン59004501800
66,740
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050166PRLG-1145R750150グリーン59006001800
72,760
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050184PRLG-1315R750150グリーン512003001800
75,250
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050209PRLG-1325R750150グリーン512004501800
82,360
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050227PRLG-1345R750150グリーン512006001800
89,780
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050245PRLG-1515R750150グリーン515003001800
89,710
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050263PRLG-1525R750150グリーン515004501800
100,250
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050288PRLG-1545R750150グリーン515006001800
110,070
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050306PRLG-1715R750150グリーン518003001800
107,240
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050324PRLG-1725R750150グリーン518004501800
115,900
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050349PRLG-1745R750150グリーン518006001800
132,140
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089865PRLW-1115R750150ベージュ58903221800
60,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089874PRLW-1125R750150ベージュ58904721800
66,740
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089883PRLW-1145R750150ベージュ58906221800
72,760
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089899PRLW-1315R750150ベージュ511903221800
75,250
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089908PRLW-1325R750150ベージュ511904721800
82,360
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089917PRLW-1345R750150ベージュ511906221800
89,780
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089926PRLW-1515R750150ベージュ514903221800
89,710
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089935PRLW-1525R750150ベージュ514904721800
100,250
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089944PRLW-1545R750150ベージュ514906221800
110,070
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089953PRLW-1715R750150ベージュ517903221800
107,240
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089969PRLW-1725R750150ベージュ517904721800
115,900
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089978PRLW-1745R750150ベージュ517906221800
132,140
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする