曜日別特売

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)2100段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050358PRLG-2115グリーン300900900×300×2100
93,200
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050376PRLG-2125グリーン450900900×450×2100
106,020
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050394PRLG-2145グリーン600900900×600×2100
121,050
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050419PRLG-2315グリーン30012001200×300×2100
108,750
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050437PRLG-2325グリーン45012001200×450×2100
122,410
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050455PRLG-2345グリーン60012001200×600×2100
138,830
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050473PRLG-2515グリーン30015001500×300×2100
123,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050498PRLG-2525グリーン45015001500×450×2100
141,060
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050516PRLG-2545グリーン60015001500×600×2100
159,950
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050534PRLG-2715グリーン30018001800×300×2100
142,510
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050559PRLG-2725グリーン45018001800×450×2100
157,710
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050577PRLG-2745グリーン60018001800×600×2100
182,810
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086146PRLW-2115アイボリー322970970×322×2100
93,200
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086155PRLW-2125アイボリー472970970×472×2100
106,020
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086164PRLW-2145アイボリー622970970×622×2100
121,050
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086173PRLW-2315アイボリー32212701270×322×2100
108,750
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086189PRLW-2325アイボリー47212701270×472×2100
122,410
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086198PRLW-2345アイボリー62212701270×622×2100
138,830
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086207PRLW-2515アイボリー32215701570×322×2100
123,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086216PRLW-2525アイボリー47215701570×472×2100
141,060
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086225PRLW-2545アイボリー62215701570×622×2100
159,950
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086234PRLW-2715アイボリー32218701870×322×2100
142,510
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086243PRLW-2725アイボリー47218701870×472×2100
157,710
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086259PRLW-2745アイボリー62218701870×622×2100
182,810
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする