ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050367PRLG-2115R600150グリーン5900300210084328243スチール
63,530
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050385PRLG-2125R600150グリーン5900450210084343249スチール
69,760
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050403PRLG-2145R600150グリーン5900600210084358255スチール
75,810
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050428PRLG-2315R600150グリーン512003002100114328254スチール
79,020
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050446PRLG-2325R600150グリーン512004502100114343261スチール
86,080
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050464PRLG-2345R600150グリーン512006002100114358268スチール
93,520
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050489PRLG-2515R600150グリーン515003002100144328265スチール
94,180
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050507PRLG-2525R600150グリーン515004502100144343278スチール
104,710
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050525PRLG-2545R600150グリーン515006002100144358287スチール
114,550
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050543PRLG-2715R600150グリーン518003002100174328276スチール
112,570
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050568PRLG-2725R600150グリーン518004502100174343291スチール
121,120
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050586PRLG-2745R600150グリーン5180060021001743582101スチール
137,340
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087713PRLW-2115R600150ベージュ5890322210084328243スチール
63,530
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089759PRLW-2125R600150ベージュ5890472210084343249スチール
69,760
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089768PRLW-2145R600150ベージュ5890622210084358255スチール
75,810
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089777PRLW-2315R600150ベージュ511903222100114328254スチール
79,020
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089786PRLW-2325R600150ベージュ511904722100114343261スチール
86,080
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089795PRLW-2345R600150ベージュ511906222100114358268スチール
93,520
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089804PRLW-2515R600150ベージュ514903222100144328265スチール
94,180
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089813PRLW-2525R600150ベージュ514904722100144343278スチール
104,710
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089829PRLW-2545R600150ベージュ514906222100144358287スチール
114,550
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089838PRLW-2715R600150ベージュ517903222100174328276スチール
112,570
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089847PRLW-2725R600150ベージュ517904722100174343291スチール
121,120
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089856PRLW-2745R600150ベージュ5179062221001743582101スチール
137,340
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする