ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ)

ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

棚段数6グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050604PRLG-2116R600150グリーン6900300210084328247スチール
68,150
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050629PRLG-2126R600150グリーン6900450210084343254スチール
75,630
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050647PRLG-2146R600150グリーン6900600210084358261スチール
82,810
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050665PRLG-2316R600150グリーン612003002100114328259スチール
85,080
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050683PRLG-2326R600150グリーン612004502100114343268スチール
93,570
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050708PRLG-2346R600150グリーン612006002100114358276スチール
102,430
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050726PRLG-2516R600150グリーン615003002100144328270スチール
101,460
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050744PRLG-2526R600150グリーン615004502100144343287スチール
114,030
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050769PRLG-2546R600150グリーン615006002100144358297スチール
125,840
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050787PRLG-2716R600150グリーン618003002100174328283スチール
121,540
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050805PRLG-2726R600150グリーン6180045021001743432101スチール
131,930
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53050823PRLG-2746R600150グリーン6180060021001743582113スチール
151,390
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089637PRLW-2116R600150ベージュ6890322210084328247スチール
68,150
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089646PRLW-2126R600150ベージュ6890472210084343254スチール
75,630
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089655PRLW-2146R600150ベージュ6890622210084358261スチール
82,810
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089664PRLW-2316R600150ベージュ611903222100114328259スチール
85,080
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089673PRLW-2326R600150ベージュ611904722100114343268スチール
93,570
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089689PRLW-2346R600150ベージュ611906222100114358276スチール
102,430
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089698PRLW-2516R600150ベージュ614903222100144328270スチール
101,460
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089707PRLW-2526R600150ベージュ614904722100144343287スチール
114,030
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089716PRLW-2546R600150ベージュ614906222100144358297スチール
125,840
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089725PRLW-2716R600150ベージュ617903222100174328283スチール
121,540
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089734PRLW-2726R600150ベージュ6179047221001743432101スチール
131,930
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089743PRLW-2746R600150ベージュ6179062221001743582113スチール
151,390
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする