曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1500材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全32種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051155PMLG-912460グリーン450900900×450×1500
96,990
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051173PMLG-914469グリーン600900900×600×1500
108,860
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051198PMLG-915481グリーン750900900×750×1500
121,960
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051216PMLG-916490グリーン900900900×900×1500
135,020
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051234PMLG-932472グリーン45012001200×450×1500
109,990
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051259PMLG-934482グリーン60012001200×600×1500
123,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051277PMLG-935495グリーン75012001200×750×1500
137,460
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051295PMLG-9364106グリーン90012001200×900×1500
151,720
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051313PMLG-952483グリーン45015001500×450×1500
124,310
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051338PMLG-954494グリーン60015001500×600×1500
139,630
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051356PMLG-9554110グリーン75015001500×750×1500
157,840
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051374PMLG-9564121グリーン90015001500×900×1500
174,910
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051399PMLG-9724101グリーン45018001800×450×1500
140,170
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051417PMLG-9744113グリーン60018001800×600×1500
158,460
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051435PMLG-9754124グリーン75018001800×750×1500
179,340
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051453PMLG-9764136グリーン90018001800×900×1500
193,720
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085708PMLW-912460アイボリー472970970×472×1500
96,990
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085717PMLW-914469アイボリー622970970×622×1500
108,860
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085726PMLW-915481アイボリー772970970×772×1500
121,960
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085735PMLW-916490アイボリー922970970×922×1500
135,020
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085744PMLW-932472アイボリー47212701270×472×1500
109,990
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085753PMLW-934482アイボリー62212701270×622×1500
123,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085769PMLW-935495アイボリー77212701270×772×1500
137,460
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085778PMLW-9364106アイボリー92212701270×922×1500
151,720
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085787PMLW-952483アイボリー47215701570×472×1500
124,310
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085796PMLW-954494アイボリー62215701570×622×1500
139,630
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085805PMLW-9554110アイボリー77215701570×772×1500
157,840
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085814PMLW-9564121アイボリー92215701570×922×1500
174,910
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085823PMLW-9724101アイボリー47218701870×472×1500
140,170
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085839PMLW-9744113アイボリー62218701870×622×1500
158,460
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085848PMLW-9754124アイボリー77218701870×772×1500
179,340
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085857PMLW-9764136アイボリー92218701870×922×1500
193,720
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする