曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1800材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)250棚段数5グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051794PMLG-112572グリーン450900900×450×1800
112,890
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051819PMLG-114583グリーン600900900×600×1800
127,540
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051837PMLG-115597グリーン750900900×750×1800
143,050
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051855PMLG-1165108グリーン900900900×900×1800
158,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051873PMLG-132585グリーン45012001200×450×1800
128,460
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051898PMLG-134598グリーン60012001200×600×1800
144,560
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051916PMLG-1355114グリーン75012001200×750×1800
161,720
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051934PMLG-1365127グリーン90012001200×900×1800
178,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051959PMLG-152599グリーン45015001500×450×1800
145,390
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051977PMLG-1545112グリーン60015001500×600×1800
164,360
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051995PMLG-1555131グリーン75015001500×750×1800
186,270
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052013PMLG-1565145グリーン90015001500×900×1800
206,880
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052038PMLG-1725120グリーン45018001800×450×1800
164,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052056PMLG-1745135グリーン60018001800×600×1800
187,010
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052074PMLG-1755149グリーン75018001800×750×1800
212,280
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052099PMLG-1765164グリーン90018001800×900×1800
229,450
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085385PMLW-112572アイボリー472970970×472×1800
112,890
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085394PMLW-114583アイボリー622970970×622×1800
127,540
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085403PMLW-115597アイボリー772970970×772×1800
143,050
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085419PMLW-1165108アイボリー922970970×922×1800
158,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085428PMLW-132585アイボリー47212701270×472×1800
128,460
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085437PMLW-134598アイボリー62212701270×622×1800
144,560
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085446PMLW-1355114アイボリー77212701270×772×1800
161,720
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085455PMLW-1365127アイボリー92212701270×922×1800
178,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085464PMLW-152599アイボリー47215701570×472×1800
145,390
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085473PMLW-1545112アイボリー62215701570×622×1800
164,360
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085489PMLW-1555131アイボリー77215701570×772×1800
186,270
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085498PMLW-1565145アイボリー92215701570×922×1800
206,880
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085507PMLW-1725120アイボリー47218701870×472×1800
164,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085516PMLW-1745135アイボリー62218701870×622×1800
187,010
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085525PMLW-1755149アイボリー77218701870×772×1800
212,280
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085534PMLW-1765164アイボリー92218701870×922×1800
229,450
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする