曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051803PMLG-1125R1250250グリーン5900450180084343253スチール
77,310
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051828PMLG-1145R1250250グリーン5900600180084358259スチール
83,790
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051846PMLG-1155R1250250グリーン5900750180084373269スチール
93,170
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051864PMLG-1165R1250250グリーン5900900180084388277スチール
102,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051889PMLG-1325R1250250グリーン512004501800114343266スチール
92,850
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051907PMLG-1345R1250250グリーン512006001800114358273スチール
100,770
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051925PMLG-1355R1250250グリーン512007501800114373286スチール
111,710
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051943PMLG-1365R1250250グリーン512009001800114388295スチール
122,230
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051968PMLG-1525R1250250グリーン515004501800144343279スチール
109,730
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051986PMLG-1545R1250250グリーン515006001800144358288スチール
120,360
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052004PMLG-1555R1250250グリーン5150075018001443732103スチール
136,340
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052029PMLG-1565R1250250グリーン5150090018001443882114スチール
150,360
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052047PMLG-1725R1250250グリーン5180045018001743432101スチール
128,580
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052065PMLG-1745R1250250グリーン5180060018001743582111スチール
142,980
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052083PMLG-1755R1250250グリーン5180075018001743732121スチール
162,080
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052108PMLG-1765R1250250グリーン5180090018001743882132スチール
172,680
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089007PMLW-1125R1250250ベージュ5890472180084343253スチール
77,310
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089016PMLW-1145R1250250ベージュ5890622180084358259スチール
83,790
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089025PMLW-1155R1250250ベージュ5890772180084373269スチール
93,170
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089034PMLW-1165R1250250ベージュ5890922180084388277スチール
102,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089043PMLW-1325R1250250ベージュ511904721800114343266スチール
92,850
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089059PMLW-1345R1250250ベージュ511906221800114358273スチール
100,770
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089068PMLW-1355R1250250ベージュ511907721800114373286スチール
111,710
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089077PMLW-1365R1250250ベージュ511909221800114388295スチール
122,230
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089086PMLW-1525R1250250ベージュ514904721800144343279スチール
109,730
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089095PMLW-1545R1250250ベージュ514906221800144358288スチール
120,360
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089104PMLW-1555R1250250ベージュ5149077218001443732103スチール
136,340
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089113PMLW-1565R1250250ベージュ5149092218001443882114スチール
150,360
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089129PMLW-1725R1250250ベージュ5179047218001743432101スチール
128,580
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089138PMLW-1745R1250250ベージュ5179062218001743582111スチール
142,980
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089147PMLW-1755R1250250ベージュ5179077218001743732121スチール
162,080
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089156PMLW-1765R1250250ベージュ5179092218001743882132スチール
172,680
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする