曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)2100材質(本体)スチール段数6耐荷重(kg/段)250棚段数6グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052433PMLG-212684グリーン450900900×450×2100
125,790
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052458PMLG-214696グリーン600900900×600×2100
142,630
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052476PMLG-215688グリーン750900900×750×2100
160,630
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052494PMLG-2166126グリーン900900900×900×2100
178,510
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052519PMLG-232699グリーン45012001200×450×2100
143,580
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052537PMLG-2346113グリーン60012001200×600×2100
162,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052555PMLG-2356133グリーン75012001200×750×2100
182,060
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052573PMLG-2366148グリーン90012001200×900×2100
201,830
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052598PMLG-2526115グリーン45015001500×450×2100
162,970
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052616PMLG-2546130グリーン60015001500×600×2100
184,880
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052634PMLG-2556153グリーン75015001500×750×2100
210,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052659PMLG-2566170グリーン90015001500×900×2100
234,630
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052677PMLG-2726140グリーン45018001800×450×2100
184,750
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052695PMLG-2746157グリーン60018001800×600×2100
211,130
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052713PMLG-2756173グリーン75018001800×750×2100
240,860
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052738PMLG-2766192グリーン90018001800×900×2100
260,690
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085069PMLW-212684アイボリー472970970×472×2100
125,790
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085078PMLW-214696アイボリー622970970×622×2100
142,630
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085087PMLW-2156113アイボリー772970970×772×2100
160,630
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085096PMLW-2166126アイボリー922970970×922×2100
178,510
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085105PMLW-232699アイボリー47212701270×472×2100
143,580
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085114PMLW-2346113アイボリー62212701270×622×2100
162,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085123PMLW-2356133アイボリー77212701270×772×2100
182,060
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085139PMLW-2366148アイボリー92212701270×922×2100
201,830
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085148PMLW-2526115アイボリー47215701570×472×2100
162,970
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085157PMLW-2546130アイボリー62215701570×622×2100
184,880
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085166PMLW-2556153アイボリー77215701570×772×2100
210,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085175PMLW-2566170アイボリー92215701570×922×2100
234,630
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085184PMLW-2726140アイボリー47218701870×472×2100
184,750
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085193PMLW-2746157アイボリー62218701870×622×2100
211,130
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085209PMLW-2756173アイボリー77218701870×772×2100
240,860
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085218PMLW-2766192アイボリー92218701870×922×2100
260,690
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする