曜日別特売

中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)

中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53054689MKSG-8123U900×450×13941504503
106,350
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054707MKSG-8143U900×600×13941504503
114,260
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054725MKSG-8323U1200×450×13941504503
116,830
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054743MKSG-8343U1200×600×13941504503
119,180
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054768MKSG-8523U1500×450×13941504503
121,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054786MKSG-8543U1500×600×13941504503
131,090
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054804MKSG-8723U1800×450×13941504503
130,440
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054829MKSG-8743U1800×600×13941504503
144,380
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054847MKSG-8124U900×450×13941504504
113,110
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054865MKSG-8144U900×600×13941504504
119,370
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054883MKSG-8324U1200×450×13941504504
122,150
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054908MKSG-8344U1200×600×13941504504
129,590
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054926MKSG-8524U1500×450×13941504504
132,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054944MKSG-8544U1500×600×13941504504
141,980
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054969MKSG-8724U1800×450×13941504504
141,470
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054987MKSG-8744U1800×600×13941504504
155,970
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055005MKSG-9123U900×450×16941504503
107,700
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055023MKSG-9143U900×600×16941504503
115,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055048MKSG-9323U1200×450×16941504503
118,140
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055066MKSG-9343U1200×600×16941504503
120,550
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055084MKSG-9523U1500×450×16941504503
125,410
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055109MKSG-9543U1500×600×16941504503
132,370
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055127MKSG-9723U1800×450×16941504503
131,740
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055145MKSG-9743U1800×600×16941504503
144,140
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055163MKSG-9124U900×450×16941504504
114,490
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055188MKSG-9144U900×600×16941504504
120,730
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055206MKSG-9324U1200×450×16941504504
123,520
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055224MKSG-9344U1200×600×16941504504
130,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055249MKSG-9524U1500×450×16941504504
133,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055267MKSG-9544U1500×600×16941504504
143,220
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055285MKSG-9724U1800×450×16941504504
142,780
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055303MKSG-9744U1800×600×16941504504
157,250
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055328MKSG-1144U900×600×20201505004
129,190
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055346MKSG-1344U1200×600×20201505004
139,350
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055364MKSG-1544U1500×600×20201505004
151,670
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055389MKSG-1744U1800×600×20201505004
165,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055407MKSG-1145U900×600×20201205005
136,430
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055425MKSG-1345U1200×600×20201205005
148,520
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055443MKSG-1545U1500×600×20201205005
163,320
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055468MKSG-1745U1800×600×20201205005
180,190
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする