曜日別特売

中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター)

中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※棚板は50mmピッチで上下できます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53055477MKG-8123G900×450×13762004503
115,380
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055486MKG-8323G1200×450×13762004503
122,610
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055495MKG-8523G1500×450×13762004503
130,430
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055504MKG-8723G1800×450×13762004503
139,720
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055513MKG-8143G900×600×13762004503
120,410
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055529MKG-8343G1200×600×13762004503
128,550
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055538MKG-8543G1500×600×13762004503
138,110
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055547MKG-8743G1800×600×13762004503
149,730
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055556MKG-8153G900×750×13762004503
127,590
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055565MKG-8353G1200×750×13762004503
136,710
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055574MKG-8553G1500×750×13762004503
149,410
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055583MKG-8753G1800×750×13762004503
163,060
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055599MKG-8163G900×900×13762004503
138,440
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055608MKG-8363G1200×900×13762004503
148,530
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055617MKG-8563G1500×900×13762004503
163,340
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055626MKG-8763G1800×900×13762004503
174,890
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055635MKG-8124G900×450×13761504504
123,930
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055644MKG-8324G1200×450×13761504504
132,740
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055653MKG-8524G1500×450×13761504504
142,270
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055669MKG-8724G1800×450×13761504504
153,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055678MKG-8144G900×600×13761504504
130,340
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055687MKG-8344G1200×600×13761504504
140,320
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055696MKG-8544G1500×600×13761504504
152,170
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055705MKG-8744G1800×600×13761504504
166,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055714MKG-8154G900×750×13761504504
139,160
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055723MKG-8354G1200×750×13761504504
150,520
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055739MKG-8554G1500×750×13761504504
166,510
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055748MKG-8754G1800×750×13761504504
183,820
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055757MKG-8164G900×900×13761504504
151,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055766MKG-8364G1200×900×13761504504
164,510
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055775MKG-8564G1500×900×13761504504
183,360
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055784MKG-8764G1800×900×13761504504
197,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055793MKG-9124G900×450×16761504504
126,670
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055809MKG-9324G1200×450×16761504504
135,430
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055818MKG-9524G1500×450×16761504504
144,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055827MKG-9724G1800×450×16761504504
156,370
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055836MKG-9144G900×600×16761504504
133,030
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055845MKG-9344G1200×600×16761504504
143,040
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055854MKG-9544G1500×600×16761504504
154,810
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055863MKG-9744G1800×600×16761504504
169,460
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055879MKG-9154G900×750×16761504504
141,860
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055888MKG-9354G1200×750×16761504504
153,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055897MKG-9554G1500×750×16761504504
169,190
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055906MKG-9754G1800×750×16761504504
186,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055915MKG-9164G900×900×16761504504
154,640
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055924MKG-9364G1200×900×16761504504
167,180
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055933MKG-9564G1500×900×16761504504
186,020
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055949MKG-9764G1800×900×16761504504
200,470
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055958MKG-1145G900×600×20021205005
150,690
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055967MKG-1345G1200×600×20021205005
162,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする