モノタロウ

段付きビット メッキ付

段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ段付きビット メッキ付 - モノタロウ
(6件のレビュー)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。

用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能片頭内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031239-100
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53031248-150
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53031248
2025-05-18
用途: 細い隙間のネジ締め
その他業種

写真の通り、軸が普通より細いので、隙間に入って◯。ただ商品説明に細い部分の軸の径が書いてあるといいのだが。

2025-05-18
用途: ビス回し

非常に使いやすくいつも使用していますが、ある程度使用すると先端が折れてしまいます。

対象商品 : 53031239
2022-04-21
用途: インパクトでの締め付け作業
木村建工建設業・工事業

フィット感が良く、ビット先がぶれにくいので使いやすい

対象商品 : 53031248
2021-12-20
用途: ネジ締め
コスモソリューションサービス業

段付きビットを数種類比べていますが、大体同じような感じで本品も普通に使えています。特に何もありません。

対象商品 : 53031239
2021-08-04
用途: プラスねじ回し作業全般に

インパクトレンチよりも電動ドライバでの使用が中心であり、これまで主にANEX製の段付きビットを使用していたが、試しにこれを買ってみたところ、同じ製品だと言うことがわかりました。これからはこちらを使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53031239
2021-06-22
用途: ビス締め込み作業
サービス業

特段に優秀な点は無し
欠点も無い
消耗品であるから
ホームセンターの安物よりは耐久性は高い感じ
ビス溝の馴染みも悪くない
メッキでマグネット付で使用感は良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする