ASUS(2060S)ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING

ASUS(2060S)ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING - ASUS(エイスース)

リフレッシュレートを高め、パフォーマンスを大幅に向上するROG Strix GeForce(R) RTX 2060 SUPER(TM) EVO OC edition 8GB GDDR6 グラフィックカード

内蔵グラフィックスNVIDIA®; GeForce®; RTX 2060 SUPERメモリー【ビデオ】GDDR6 8GBコア数2176インターフェースHDMIOutput:Yes×2(Native)(HDMI2.0b)、DisplayPort:Yes×2(Native)(DisplayPort1.4)、HDCPSupport:Yes(2.2)、USBType-CSupport:Yes×1、【バス】PCI Express 3.0メモリークロック14000 MHz寸法(cm)30.05×13.06×4.89コネクタ【補助電源】1×6-pin,1×8-pin内容量1台
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047603ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする