ASUS(2060S)ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53047603 品番ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リフレッシュレートを高め、パフォーマンスを大幅に向上するROG Strix GeForce(R) RTX 2060 SUPER(TM) EVO OC edition 8GB GDDR6 グラフィックカード

内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER メモリー【ビデオ】GDDR6 8GB コア数2176 インターフェースHDMIOutput:Yes×2(Native)(HDMI2.0b)、DisplayPort:Yes×2(Native)(DisplayPort1.4)、HDCPSupport:Yes(2.2)、USBType-CSupport:Yes×1、【バス】PCI Express 3.0 メモリークロック14000 MHz 寸法(cm)30.05×13.06×4.89 コネクタ【補助電源】1×6-pin,1×8-pin
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする