ハイパービューミラー

ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業ハイパービューミラー - 堀内鏡工業

ハイパービューミラーは、従来のミラーに高い撥水性・耐久性がある撥水剤をコーティングしています。そのため水汚れが付きにくく、取れやすいためミラーのお手入れが簡単!!いつもきれいなミラーでお化粧することができます。そのハイパービューミラーを使用した美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。その折立ミラーの持ち運びに便利なLサイズ。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質本体・EVA樹脂、ミラー・ガラス形状四角寸法(mm)175×225×15サイズL本体質量(g)355ミラー寸法(mm)175×215包装形態OPP袋入り内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53048495HV-005WHホワイト
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
53048504HV-005BKブラック
2,000
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする