冨士電線
エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用)
エコ仕様
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
28
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
内容量
1箱(300m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53048513
EM-TPCC5 0.5 MMX4P
CAT5e
300
5.1
薄青
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください