曜日別特売

FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)

FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) - 冨士電線

シールド付き
レングスマーク付き

シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53048608FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P1巻(20m)CAT5e209.5より線(撚線)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62706693FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P1巻(30m)CAT5e309.5より線(撚線)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62706709FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P1巻(50m)CAT5e509.5より線(撚線)
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
53048599FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P1巻(10m)CAT5e109.5より線(撚線)
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする