冨士電線
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)
シールド付き
レングスマーク付き
色
濃青
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
34
導体
より線(撚線)
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ケーブル太さ(mm)
6
PoE対応
4-pair PoE対応
内容量
1箱(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53048617
FS-TPCC5 0.5 MMX 4P
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください