曜日別特売

ミキサー ブレンダー

ミキサー ブレンダー - YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダー - YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダー - YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダー - YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダー - YAMAZEN(山善)

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。

用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。質量(kg)0.7容量(mL)280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間連続1分内容量1台
取扱説明書:(1.95MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058119YMF-280(W)ホワイト64-3287-42
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53058128YMF-280(GY)グレージュ64-3287-43
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
53058137YMF-280(IB)アイスブルー64-3287-44
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする