曜日別特売

ソラリウム

ソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイソラリウム - ゼンスイ

自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。豊富な紫外線量により様々な環境を再現可能に。

用途両生類、爬虫類の飼育に。付属品メタルハライドランプ+共通安定器+専用ソケット口金E-26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×260ランプ寿命4000時間内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058487-14303564-8787-73
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
53058496-15105064-8787-74
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
53058505-15107064-8787-75
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする