曜日別特売

ハニカムゲルクッション メッシュカバー付き

ハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワンハニカムゲルクッション メッシュカバー付き - トレードワン
(3件のレビュー)

驚異の衝撃吸収力を持つゲルクッション。二重ハニカム構造と高弾性ゲルが体圧を吸収・分散して腰への負担を軽減。通気性も抜群のため、長時間使用の際のムレを防ぐ。デスクワーク・ドライブ・車いす・スポーツ観戦・固い座面に最適。丸洗い可能。付属のメッシュカバーも外して洗濯できる。

用途オフィス・自動車・車いす・スポーツ観戦などに最適なジェルクッション。デスクワーク、快適ドライブ、座り仕事、腰痛対策、骨盤矯正にも。付属品メッシュカバー材質本体:SEBS、カバー:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×370×35アズワン品番64-3286-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305855780002420×370×35
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53058557
2023-08-19
用途: 車の座席
塚本理容店サービス業

座って運転していても、ずれないし長時間使っても疲れない。

対象商品 : 53058557
2022-09-02
用途: 野菜の収穫
三谷農園農・林・水産業

やや厚みがあってぐらぐらしますが、本当にお尻が痛くなりません!

対象商品 : 53058557
2020-04-20
用途: 事務作業
その他業種

車椅子用のクッションをいろいろ試しましたが、これは、柔らかすぎず硬すぎず、比較的良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする