STAR Light
急速充電USB付き電源タップ
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
USB3ポート合計3.4A急速充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×25
プラグ形状
スイング
USBポート
3
定格容量(A)
3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059397
SK-3USB1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください