曜日別特売

玄関マット

玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品玄関マット - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。

用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。グレー材質PVC仕様裏面防水加工種別玄関マット厚さ(mm)6機能防水設置場所屋内滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
幅(cm)
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305953713710600400横:6040
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5305954613711800500横:8050
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5305955513712900600横:9060
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53059555
2021-06-07
用途: コインランドリーの入り口に
不動産業

コインランドリーの入り口に設置しました。丁度良い大きさで、しなやかで、適度な重さもあり、反り上がりとかも無いので、通った時に足が引っ掛かる事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする