工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)

工作機械NC間接続(固定配線ケーブル) - 沖電線工作機械NC間接続(固定配線ケーブル) - 沖電線

ハーフピッチコネクタ接続用

用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53060998ORM#0284 L=5M1巻(5m)5
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061007ORM#0284 L=10M1巻(10m)10
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061016ORM#0284 L=15M1巻(15m)15
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061025ORM#0284 L=20M1巻(20m)20
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする