ライト不織布ハッピ

ライト不織布ハッピ - アーテック[学校教材・教育玩具]

暑い日も快適!軽くて通気性に優れた不織布ハッピ!

セット内容本体×1、帯×1材質不織布内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531492774980890×620、帯:1300J74
250
取扱い終了
531492864981890×620、帯:1300J74
オープン
取扱い終了
531492954982890×620、帯:1300J74
250
取扱い終了
返品不可
代引不可
5314930449831060×730、帯:1400S91
250
取扱い終了
5314931349841060×730、帯:1400S91
250
取扱い終了
5314932949851060×730、帯:1400S91
250
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする