アーテック[学校教材・教育玩具]
壁かけフォトフレーム ATねんどM付
セット内容
本体×1、粘土×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
190×150×9
質量(g)
70
寸法(Φ×mm)
棒:6×71
アズワン品番
64-9640-51
適合寸法(mm)
中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149557
5481
オープン
¥
519
¥571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください