曜日別特売

いきものえあわせカードゲーム

いきものえあわせカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]いきものえあわせカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]いきものえあわせカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

楽しく学べる要素がいっぱいのかわいいえあわせカードゲーム!裏面は学べる要素がいっぱい!
いきもの 名前 数字 数の読み方 英語

セット内容本体×1材質寸法(mm)カード:約100×100、箱:約114×94×20質量(g)35適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531497157178
オープン
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53149715
2020-11-28
用途: 孫のおもちゃ
その他業種

全体的にもう少し大きかったらと思いました。厚さもあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする