アーテック[学校教材・教育玩具]
みずがきくん
水量調節機能で、小さな文字でもにじまず、かすれず、スッキリ書ける!六角軸キャップ付
セット内容
本体×1
質量(g)
7
寸法(Φmm)
穂:3.5
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
13×163
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149846
12003
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください