3色点描アートウォールボード

3色点描アートウォールボード - アーテック[学校教材・教育玩具]

透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。。

セット内容アートウォールボード×1 (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄)×1セット寸法(mm)点描アートウォールボード:285×220×10、油性ミリペン赤青黄:170×40×10質量(g)点描アートウォールボード:71、油性ミリペン赤青黄:8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315008313753
オープン
746
821(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする