デザインギフトバッグ

デザインギフトバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインギフトバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

絵やメッセージをかいてかわいいバッグに!丈夫なコートボール紙 金属の持ち手

セット内容本体×1材質紙、鉄寸法(mm)348×123×88、持ち手:60質量(g)78内容量1枚
注意
※クレヨンで描くとはじくため、油性ペンを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315012613758
オープン
137
151(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする