アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルくつした M
すべり止めのついたカラフルなくつした
セット内容
本体×2
材質
ポリエステル
質量(g)
20
適合寸法(mm)
足/160~190
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53150537
14466
青
¥110
¥
91
¥100
(税込)
当日出荷
53150519
14464
赤
¥110
取扱い終了
53150528
14465
黄
¥150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください