曜日別特売

ペーパーウェイト 75Φダイヤカット

ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

材質:ガラス。サイズ:Φ75×15mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ウルトラクリアガラス質量(g)164寸法(Φ×mm)75×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315118537958
オープン
664
730(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53151185
2021-02-13
用途: グラスリッチェン
町工房その他業種

どんな物が届くかと、ちょっと心配だったが、大変綺麗な物が届き、大満足。
透明度も高く、周りのカットが大変美しい。このままでも、充分使える美しさ!

対象商品 : 53151185
2021-01-19
用途: 加工して販売
kinnohane卸売・小売業

加工して販売するため、単価は抑えられる方が良いです。品物も透明度が高く綺麗で良かったです。

2020-07-31
用途: 記念品

大変美しいカットと透明度で良い品質の商品でした。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする