曜日別特売

フジノンレンズ

フジノンレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

非球面レンズ2枚を含む6群9枚のレンズ構成を採用し、非球面レンズを最適配置することで、球面収差と像面湾曲を抑制。 画像中心部から周辺部まで高い解像性能を発揮します。インナーフォーカス方式を採用、オートフォーカスの高速化・静音化を可能とします。

セット内容レンズキャップFLCP-43質量(g)約130外形寸法(mm)58.4×46.5倍率(倍)最大撮影:0.14羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43撮影範囲35cm - ∞レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)絞り最小:F16、ステップ段数: 1/3ステップ(全19段)焦点距離f=35mm (35mm判換算:53mm相当)画角44.2°最大口径比F2(開放絞り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061926F XC35MMF2 PH
31,000
28,980
31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする