こんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 内エンボス
モノタロウ
¥179
税込¥197
(98)
指部に絞りを入れており、ずれ落ちを防止します。
用途軽作業・食品加工・検査・清掃
全長(cm)28
材質ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)約0.02
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(200枚)
ポリエチレン ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53062118
2020-05-11
- 用途:
- 家事全般
宗教法人香念寺 様
(その他業種)
手を痛めたので木綿のドライバー手袋の上に本商品を使用しています。薄いので伸びがよくて使いやすいです。200枚入りはフライ料理など汚れても惜しげなく使い捨てできてストレスがかかりません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07