赤外線ヒーター 50/60Hz兼用

赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 - ナカトミ
(2件のレビュー)

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。

用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として燃料タンク容量(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570材質スチール、樹脂質量(kg)14.5電源(V)単相100(50/60Hz)兼用コード長さ(m)2使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.78点火方式高圧放電点火方式運転音(dB)67保証期間お買い上げ日より1年熱出力(kw)17燃焼持続時間(h)7アズワン品番64-7672-64暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062346KH-65Q
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 外での作業時、朝一の暖房として

思っていた以上に火力があり、朝一番工場内を温めたり、外での作業時の暖房としても活躍します。

対象商品 : 53062346
2022-02-23
用途: 寒冷時作業
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

寒冷時には水分が凍り付き、機械などが上手く動かないので使用しています。パワーがあるので重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする