ミドリ安全
クリーンルーム用フード専用メッシュマスク
(1件のレビュー)
メッシュマスク対応フード「YHS102」に装着可能です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
【マスク側面ファスナー】オスタイプ
材質
ポリエステル、ナイロン
アズワン品番
65-1949-05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53063378
31898002
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください