ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2

ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 - ミドリ安全

帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。

用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに材質帽体・シールド面:ポリカーボネート仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナー有りシールド色クリア内容量1個
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭囲(cm)
材質
衝撃吸収ライナー
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063466SC-21PCLVSRA3-KP-Y/S52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りイエロースモーク
24,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53063475SC-21PCLVSRA3-KP-W/S52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りホワイトスモーク
24,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53063484SC-21PCLVSRA3-KP-GN/S52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りグリーンスモーク
24,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53063493SC-21PCLVSRA3-KP-W/GN52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りホワイトグリーン
24,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53063509SC-21PCLVSRA3-KP-W/CL52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りホワイトクリア
24,500
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
53063518SC-21PCLVSRA3-KP-W/BL52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りホワイトブルー
24,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53063527SC-21PCLVSRA3-KP-BL/S52.5~63帽体・シールド面:ポリカーボネート有りブルースモーク
24,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする