ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP

ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP - ミドリ安全ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP - ミドリ安全ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP - ミドリ安全

ロングヘアーに対応した後頭部形状です。着用時の首や身体への負担を軽減する軽量タイプです。飛来物から目を保護するシールド面内蔵です。

用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに通気孔無し頭囲(cm)47~56材質帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネートシールド色クリア内容量1個
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063536LSC-11FSRAS-KP-Yイエロー
14,000
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
53063545LSC-11FSRAS-KP-Wホワイト
14,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする