曜日別特売
モノタロウ

ステープル J線

ステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウステープル J線 - モノタロウ
(17件のレビュー)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。

用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6内容量1箱(5000本)
全15種類を絞り込む
ステープル幅(mm)
ステープル足長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ステープル幅(mm)
ステープル足長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155049406J46
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155058408J48
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155067410J410
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155076413J413
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155085416J416
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155101419J419
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155110422J422
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155119425J425
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
532623091006J106
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
532622931008J108
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
532622841010J1010
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
581551281013J1013
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
581551371016J1016
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
581551461019J1019
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
581551551022J1022
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 量が多い事に感謝
建設業・工事業

タッカーを購入したら必ず買うべき一品です。他は1000発なのに5000発…5倍です。ベニヤ止めに丁度いい足の長さ。一本の針幅もありシッカリ固定してくれます。

2025-03-19
用途: 椅子の張替え
サービス業

中華製のエアータッカーで使用しました。
普通に使えます。

対象商品 : 53262284
2024-07-05
用途: 現場作業

お安いので、こちらに替えてみましたが なんの問題もなく使用できます。
オリジナル商品はお値段が魅力的ですね

対象商品 : 53262284
2022-08-25
用途: 家具作りの基本の形を製作にあたり必要

コスパは、最高です。質も何ら遜色ない感じです。
もっと早く知りたかった

対象商品 : 53262293
2022-03-04
用途: 椅子の布張替え
金融・保険業

椅子の布張替時、エアタッカー(ステープラー)で使用。メーカー品と比べても遜色ありません。

対象商品 : 53262293
2023-01-19
用途: 布地張替時
卸売・小売業

他のメーカーと比べて遜色なく使用できています。価格が安いのが嬉しい。

対象商品 : 53262309
2022-11-25
用途: 自動車のドアの内装貼りに使用
製造業

使用量があまり多くなかったので、少量のバリエーションがあると良いと思います

対象商品 : 53262284
2023-06-13
用途: MAXの10Jとは別物、使えなかった
パワーキューブ

マックスの10Jステープルを見ていてお得な商品と表示され、10J表記で
規格品なので安いし大差無いかなと思い仕様を見ずに注文したところ・・・
線径が太すぎて肩幅が11.2mmあり手持ちのタッカーには入らなかった
10Jステープルと表記して MAXの商品よりお得 と 表示して販売誘導するのは
非常に問題だともおう。 対した値段ではないが、使い道がなく返品したい

12が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする