410J ステープル J線 モノタロウ 58155067

410J ステープル J線 モノタロウ 58155067
410J ステープル J線 モノタロウ 58155067
モノタロウ

ステープル J線

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ステープル足長さ(mm)10
ステープル幅(mm)4
内容量1箱(5000本)注文コード58155067品番410J
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。

用途
内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)
4
ステープル足長さ(mm)
10
材質
軟鋼線材(Q235)
線材(幅×厚さ)(mm)
1.12×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262284
2026-05-14
用途: レザー貼り
株式会社Built Imp. 様(建設業・工事業)

梱包もしっかりしていて、折れていたことも無いし、お値打ちで良いです。

2025-05-28
用途: 量が多い事に感謝
建設業・工事業

タッカーを購入したら必ず買うべき一品です。他は1000発なのに5000発…5倍です。ベニヤ止めに丁度いい足の長さ。一本の針幅もありシッカリ固定してくれます。

2025-03-19
用途: 椅子の張替え
サービス業

中華製のエアータッカーで使用しました。
普通に使えます。

対象商品 : 53262284
2024-07-05
用途: 現場作業

お安いので、こちらに替えてみましたが なんの問題もなく使用できます。
オリジナル商品はお値段が魅力的ですね

1人が参考にしています
対象商品 : 53262284
2022-08-25
用途: 家具作りの基本の形を製作にあたり必要

コスパは、最高です。質も何ら遜色ない感じです。
もっと早く知りたかった

対象商品 : 53262293
2022-03-04
用途: 椅子の布張替え
金融・保険業

椅子の布張替時、エアタッカー(ステープラー)で使用。メーカー品と比べても遜色ありません。

対象商品 : 53262293
2023-01-19
用途: 布地張替時
卸売・小売業

他のメーカーと比べて遜色なく使用できています。価格が安いのが嬉しい。

対象商品 : 53262309
2022-11-25
用途: 自動車のドアの内装貼りに使用
製造業

使用量があまり多くなかったので、少量のバリエーションがあると良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする