曜日別特売

ダンディスチール Dシリーズ サイレント

ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌
(1件のレビュー)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

仕様サイレント仕様種別固定片袖サイズ車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53071534UDA-LS-GS300600×90021825
39,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,900/税込¥3,190
北海道地方数量1につき¥4,700/税込¥5,170
沖縄地方数量1につき¥9,800/税込¥10,780
離島数量1につき¥9,800/税込¥10,780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53071534
2021-04-06
用途: 南部鉄器の製品運搬
株式会社及富製造業

がっしりした作りです。安心した設計でした。我々の作る南部鉄器は重いものばかりですから、まさに打って付けの台車でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする