曜日別特売

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ - A&D
(2件のレビュー)

分解能1/2000
使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
両面液晶表示タイプ
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)

用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)内容量1台
注意
※SL10KDJA、SL20KDJA、SL30KDJAにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05620063SL10KDJA取扱説明書1.60.005kg±0.01kg
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05620054SL1000DJA取扱説明書1.60.5g±1g
19,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
53073503SL1000DJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.60.5g±1g
34,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073519SL2000DJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.61g±2g
34,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073528SL5000DJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.62g±4g
34,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073537SL10KDJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.60.005kg±0.01kg
34,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073546SL20KDJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.90.01kg±0.02kg
43,800
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073555SL30KDJA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1.90.02kg±0.02kg
49,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05620081SL20KDJA取扱説明書1.90.01kg±0.02kg
19,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
05620072SL2000DJA取扱説明書1.61g±2g
19,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
05620097SL30KDJA取扱説明書1.90.02kg±0.02kg
25,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
05620106SL5000DJA取扱説明書1.62g±4g
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
56395386SL10KDJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.60.005kg±0.01kg
29,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395404SL20KDJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.90.01kg±0.02kg
29,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395413SL30KDJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.90.02kg±0.02kg
35,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395377SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.60.5g±1g
29,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395395SL2000DJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.61g±2g
29,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395422SL5000DJA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1.62g±4g
29,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

高精度コンパクトスケール HT-120 (最小表示0.01g)
この動画は、1が参考にしています。
コンパクトスケール HL-iシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05620106
2016-11-15
用途: 食材仕込み
有限会社みねや飲食業

量目の多いときには重宝。少ないときに2g刻みは不便。承知の上で購入したのでほかの秤と併用している。電池使用なので立ち上がりにかかる時間がいらだたしい時がある。高価で良いので照明がつくと作業が楽。

1が参考にしています
対象商品 : 05620072
2016-07-23
用途: ランチビュフェの計り売りに使用

失敗した~。ランチの計り売りに、立って使うので表示画面が暗くなって見えません。バックライトが付いていると思って買ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする