アズワン
海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)
220~240(ファンユニット1台あたり)
消費電力(W)
86/88
モーター
ACモーター
材質(シート)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m
3
/min)
約1
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
シート厚さ(mm)
0.5
材質(パイプ)
Φ13mmステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
型
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53076093
-
ファンユニット1台
700×500×500
7.2(ユニット含む)
AI型
3-4055-81
¥
77,400
¥
77,300
¥
85,030
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076109
-
ファンユニット2台
1000×500×500
12.2(ユニット含む)
AIW型
3-4055-82
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください